{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF | |
Contenido | 1 | |
Aplicación | reutilizable | |
Talla de guante | 10 | |
Material recubrimiento | PVC | |
Material forro | Fibra acrílica | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Protección contra el frío | satisfactorio | |
Transpirabilidad | no disponible | |
Sensibilidad al tacto | no disponible | |
Agarre en mojado | satisfactorio | |
Agarre con aceite | satisfactorio | |
Exento de DMF | sí | |
exento de silicona | sí | |
Forma ajustada | muy satisfactorio | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Material de base | Poliamida / acrilo | |
Recubrimiento | HPT/vinilo | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | |
Color | negro | |
EN 388 resistencia a la abrasión | 3 | |
EN 388 resistencia al traspaso | 1 | |
EN 388 resistencia al corte | 2 | |
EN 388 resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
Peso | 53 g | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de protección contra el frío | |
Tipo de producto | Guantes de protección contra el frío |
Número de artículo | 094811 10 | |
EAN / GTIN | 4029201140847 | |
Número del fabricante | 3677V GR. 10 |