{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HyFlex® | |
Contenido | 1 | |
Tecnología de punto | 10G | |
EN 388 | 4X43C | |
Material de base | INTERCEPT™ | |
Recubrimiento | PU | |
Material | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | gris / blanco | |
Talla de guante | 10 | |
Peso | 28 g | |
Longitud | 224 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094566 10 | |
EAN / GTIN | 10076490053007 | |
Número del fabricante | 11-735/10 |