Par de guantes uvex C500 foam 10

Número de artículo: 094550 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    20,37 € / par
  • de 10par
    16,98 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
733 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Exento de silicona
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • exento de silicona: sí
  • Clase de protección frente a cortes: C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex C500
Característica de los guantes Exento de silicona
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Forma ajustada muy satisfactorio
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Material de base Poliamida, HPPE, vidrio, bambú, viscosa
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color antracita / lima
Norma EN 407
Talla de guante 10
Peso 32,8 g
EN 388 resistencia a la abrasión 4
EN 388 resistencia al corte 5
EN 388 resistencia al desgarre progresivo 4
EN 388 resistencia al traspaso 2
Aplicación reutilizable
exento de silicona
Transpirabilidad satisfactorio
Exento de DMF no
Sensibilidad al tacto muy satisfactorio
Agarre en mojado moderado
Agarre con aceite moderado
Protección contra el calor no disponible
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094550 10
EAN / GTIN 4048612015131
Número del fabricante 6049410

Descripción

Ejecución:

uvex C500 foam. Guante exento de silicona con una buena resistencia a la abrasión mecánica y una excelente sujeción en entornos secos y ligeramente húmedos. Aptos para calor de contacto de hasta 100 °C.
uvex 500 Serie. Guante de protección frente a cortes con tecnología Bamboo TwinFlex® de viscosa de bambú, HPPE y poliamida para una gran comodidad de uso y una regulación avanzada del clima.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra