{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HyFlex® | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Apto para la piel de personas alérgicas | |
Tecnología de punto | 18G | |
Forma ajustada | muy satisfactorio | |
EN 388 | 3X31B | |
Material de base | Nailón; Dyneema® | |
Recubrimiento | PU | |
Material | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | azul | |
Material recubrimiento | PU | |
Talla de guante | 9 | |
Peso | 14 g | |
Longitud | 210 mm | |
EN 388 resistencia a la abrasión | 3 | |
EN 388 resistencia al corte | 3 | |
EN 388 resistencia al desgarre progresivo | 3 | |
Aplicación | reutilizable | |
exento de silicona | no | |
Transpirabilidad | satisfactorio | |
Exento de DMF | no | |
Sensibilidad al tacto | muy satisfactorio | |
Agarre en mojado | satisfactorio | |
Agarre con aceite | satisfactorio | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094478 9 | |
EAN / GTIN | 10076490478602 | |
Número del fabricante | 11-518/9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes HyFlex® 11-518 9
a petición
En stock
1.626 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
12,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.895 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
6,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión |
Color | azul | gris / negro |
Material de base | Nailón; Dyneema® | HPPE |
Talla de guante | 9 | 9 |
Tecnología de punto | 18G | 18G |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |