Par de guantes HyFlex® 11-518 8

Número de artículo: 094478 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    15,04 € / par
  • de 12par
    12,54 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
594 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 18G
  • exento de silicona: no
  • Clase de protección frente a cortes: B

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Contenido 1
Característica de los guantes Apto para la piel de personas alérgicas
Tecnología de punto 18G
Forma ajustada muy satisfactorio
EN 388 3X31B
Material de base Nailón; Dyneema®
Recubrimiento PU
Material PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color azul
Material recubrimiento PU
Talla de guante 8
Peso 14 g
Longitud 210 mm
EN 388 resistencia a la abrasión 3
EN 388 resistencia al corte 3
EN 388 resistencia al desgarre progresivo 3
Aplicación reutilizable
exento de silicona no
Transpirabilidad satisfactorio
Exento de DMF no
Sensibilidad al tacto muy satisfactorio
Agarre en mojado satisfactorio
Agarre con aceite satisfactorio
Protección contra el calor no disponible
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094478 8
EAN / GTIN 10076490478619
Número del fabricante 11-518/8

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-518. Guante flexible y fino con un peso reducido de solo 14 g. Ofrece una gran movilidad de los dedos para reducir la fatiga de la musculatura de las manos en caso de uso prolongado. Con tecnología de punto 18-Gauge y fibra tecnológica Dyneema®-Diamond. Especialmente apropiado para la manipulación y el montaje de piezas extremadamente pequeñas y afiladas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Par de guantes HyFlex® 11-518 8

Par de guantes HyFlex® 11-518 8

a petición
En stock
594 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 12  Unidades
12,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.980 piezas en stock
desde 1  Unidades
7,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 12  Unidades
6,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo de aplicación Precisión Precisión
Recubrimiento PU Espuma de nitrilo
Color azul gris / negro
Material de base Nailón; Dyneema® HPPE
Talla de guante 8 8
Tecnología de punto 18G 18G
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano Superficie de la palma de la mano

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra