{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Forma ajustada | satisfactorio | |
EN 388 | 4221X | |
Material de base | Algodón | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | |
Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
Color | azul / natural | |
Material recubrimiento | Nitrilo | |
Talla de guante | 11 | |
Peso | 40,8 g | |
exento de silicona | sí | |
Aplicación | reutilizable | |
Exento de DMF | sí | |
Sensibilidad al tacto | moderado | |
Agarre en mojado | muy satisfactorio | |
Agarre con aceite | moderado | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Transpirabilidad | moderado | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094423 11 | |
EAN / GTIN | 4059904105386 | |
Número del fabricante | 03410/11 |