{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HyFlex® | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas | |
Forma ajustada | muy satisfactorio | |
EN 388 | 3131A | |
Material de base | Nailon spandex | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 192 mm | |
Color | negro / gris | |
Material recubrimiento | Nitrilo | |
Talla de guante | 11 | |
Peso | 20,4 g | |
Tecnología de punto | 15G | |
exento de silicona | no | |
Aplicación | reutilizable | |
Exento de DMF | no | |
Sensibilidad al tacto | muy satisfactorio | |
Agarre en mojado | moderado | |
Agarre con aceite | satisfactorio | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Transpirabilidad | muy satisfactorio | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Material | Espuma de nitrilo | |
Clase de protección frente a cortes | A | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094351 11 | |
EAN / GTIN | 10076490491793 | |
Número del fabricante | 11-801 / 11 |