{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Protección contra golpes; Cierre por adherencia | |
EN 388 | 0021XP | |
Material de base | Microthan®; Impactothan® | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 207 mm | |
Color | gris / amarillo | |
Talla de guante | 10 | |
Norma | Protección contra vibraciones y choques (EN ISO 10819) | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de conductor | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094335 10 | |
EAN / GTIN | 7392626033580 | |
Número del fabricante | 9185/10 |