Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes Ultrane 510, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094273 8
Copiar
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ultrane
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF
EN 388 4131X
Material de base Poliamida
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Longitud 220 mm - 270 mm
Color negro / verde
Talla de guante 8
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094273 8
Copiar
Número del fabricante 3451000 GR.8
Copiar
Fabricante Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Ultrane 510. Guantes con alta resistencia a la abrasión y recubrimiento PU basado en agua en la palma de la mano. Exentos de silicona y DMF. Certificado según el estándar 100 Öko-Tex®. Adecuado para el manejo preciso, por ejemplo, mecánica de precisión, montaje de piezas electrónicas, manejo de microprocesadores.

Norma:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra