Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato  blanco VD PRO 3570 ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 38

Número de artículo: 092676 38

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092676 38
Número del fabricante VDPRO3570ESDNB38P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO con amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Lengüeta para el polvo.
  • Construcción del calzado sin costuras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletic ESD, gris plata.
  • Plantilla de cuero legítimo.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092677.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde