Bota con cordones negro/azul VD PRO 1800 ESD, S2 XB, Número de zapato EU: 46

Número de artículo: 092542 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato EU precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VD PRO 1000 ESD
Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 46
Color negro / azul
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092542 46
EAN / GTIN 4044348507261
Número del fabricante VD PRO 1800 ESD XB 46

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletics ESD.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
Bota con cordones con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo. Ribete acolchado.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 36 – 50.