Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Botas de soldador negras FUSE, S3, Número de zapato UE: 40

Número de artículo: 092416 40
Copiar
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): 300

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) 300 °C
Número de zapato UE 40
Color negro
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 092416 40
Copiar
EAN / GTIN 8023796663220
Copiar
Número del fabricante 13541-000 GR. 40
Copiar
Fabricante COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Descripción

Ejecución:

Bota de soldador FUSE, con protector de cordones.
  • Material superior de cuero gofrado hidrófugo.
  • Forro interior de 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Mezcla especial en la plantilla de EVA y nitrilo para un buen apoyo corporal.
  • Suela PU/nitrilo, (resistente a altas temperaturas hasta 300 °C).
  • Costuras resistentes a altas temperaturas.
  • Cierre por adherencia ajustable.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC