Pantalón peto de protección contra productos químicos CHEMcomfort Antistatic 48

Número de artículo: 091538 48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Composición del tejido: 99% poliéster; 1 % fibra de carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 235
  • Lavar: 95 °C colada de color
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13034

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Composición del tejido 99% poliéster; 1 % fibra de carbono
Gramaje / densidad tejido del material 235 g/m2
Lavar 95 °C colada de color
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color antracita
Talla de confección DE 48
Norma EN 13034
Tipo de producto Pantalón protector contra productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091538 48
EAN / GTIN 4063479232958
Número del fabricante 02006 50002 054 58-48

Descripción

Ejecución:

Las prendas de vestir combinan la protección contra productos químicos con propiedades antiestáticas permanentes en un tejido ligero. Para procesos de fabricación especializados.
Pantalón peto con abertura lateral.
  • Tirantes elásticos con hebillas de sujeción.
  • Bolsillo de peto con solapa.
  • Cierre de botón oculto.
  • Dos bolsillos laterales y un bolsillo trasero con solapa.
  • Bolsillo para el metro plegable.

Ámbito de aplicación: industria del automóvil, del acero, química, galvanoplastia, fabricantes de baterías, laboratorios.

Norma:

  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5

Nota:

Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo, así como en la tienda en línea encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección internacionales.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra