{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CANVAS 320 | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 35% algodón; 65% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 320 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | Limpieza con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Color | negro | |
Tamaño ES | 46C | |
Talla de confección DE | 25 | |
Tamaño FR | 46C | |
Tamaño IT | 46C | |
Tipo de producto | Pantalón de trabajo |
Número de artículo | 091362 25 | |
Número del fabricante | 2124 GR. 25 |