{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de la correa | 60 mm | |
Capacidad de carga sencillamente directo WLL | 2.000 kg | |
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL | 1.600 kg | |
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° | 4.000 kg | |
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° | 2.800 kg | |
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° | 2.000 kg | |
Tipo de producto | Cinta de elevación |
Número de artículo | 086272 3 | |
EAN / GTIN | 2050001858603 | |
Número del fabricante | MC06003 |