Ejecución:
Para la identificación / marcación / rotulación duradera y profunda de piezas individuales o en serie de los materiales más diversos (acero, acero fino, aluminio, cobre, latón, plásticos, acero de herramientas, aceros templados hasta 62 HRC, etc.).
- Accionamiento electromagnético de aguja trazadora, de alta potencia.
- Software sencillo e intuitivo con protección por contraseña y pantalla de parámetros rediseñada para visualizar de forma rápida cada línea de programa.
- Gran pantalla en color de 4,3 pulgadas.
- La última tecnología de procesador para navegar con fluidez por los menús y un tiempo de arranque muy corto (tiempo de arranque).
- Vista previa 1:1 del campo de marcación en la pantalla.
- Carcasa de plástico resistente a la rotura y reforzado con fibra de vidrio.
- Interfaces: USB-A, USB-B y Ethernet.
- Tipo de letra: Matriz de puntos en intervalos de 5×7 o 9×13, altura de letra 1,0 – 10,0 mm y más.
- Guías lineales de guiado doble para resultados de marcado precisos.
- Marcación de elementos redondos radial y axial, así como marcación de arcos de círculo.
Sistema de marcación manual con batería, extremadamente manejable y 100 % móvil, con interfaz de usuario táctil y pantalla en color grande de 4,3 pulgadas.
- Incl. paquete HPGL (para la marcación de logotipos y sellos individuales, incluyendo la marca CE)
- Incluye paquete confort (p. ej., para detección de capas, posicionamiento previo, marcación múltiple, etc.)
- Memoria interna para varios centenares de archivos de marcación, fuentes y logotipos.
- Disponible en 15 idiomas.
Campo de marcación: 65 × 30 mm.
Volumen de suministro:
Incluye herramientas de a bordo, aguja trazadora de metal duro integral de 90°. Falsa escuadra con recubrimiento antideslizante, calibre de reglaje y maletín de transporte, 2 baterías de iones de litio de 18V, cargador.
Nota:
Tipo de letra para una altura de letra de más de 10,0 mm a petición.