• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento y aceite de aserrado WM 20 l

Número de artículo: 084244 20
Nuevo producto

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Bidón
Color color ámbar
Forma líquido
Viscosidad cinemática 80 - 140 mm2/s
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
Valor pH 9,4 - 9,7
Tipo de producto Lubricante refrigerante
Valor del refractómetro 1,7

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084244 20
EAN / GTIN 2050002070288

Descripción

Ejecución:

Lubricante refrigerante que se puede mezclar con agua, sin ácido bórico, aminas secundarias ni cloro
El lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento y aceite de aserrado WM es un lubricante refrigerante que se puede mezclar con agua formulado con aceites base muy refinados y poco aromáticos. Los emulsionantes especiales garantizan un excelente rendimiento y dan como resultado una emulsión semitransparente. Por eso, el lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento y aceite de aserrado WM es estable a largo plazo y garantiza una alta protección contra la corrosión, incluso en concentraciones bajas. Los aditivos AW especialmente seleccionados permiten el mecanizado con velocidades de corte altas.
El lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento y aceite de aserrado WM es un lubricante refrigerante que se puede mezclar con agua de aplicación universal, ideal para el mecanizado general. Vida útil de 12 meses. No es una materia peligrosa
Lubricante refrigerante sin cloro, formaldehído y ácido bórico para altas exigencias. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.

Ventaja:

Los concentrados son anticorrosivos, no dañan la pintura y son fisiológicamente inocuos, muy resistentes contra la proliferación bacteriana y suaves con la piel.

Aplicación:

Para la alimentación interna de refrigerante (IKZ) y apto para alta presión.

Datos de aplicación:

  • Procesos de mecanizado fácil: relación de mezcla 1:20
  • Procesos de mecanizado pesado: relación de mezcla 1:15
  • Procesos de mecanizado muy pesados: relación de mezcla 1:10