{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 431 | |
Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
Material de base | Aluminio | |
Masa adhesiva | Acrilato | |
Adherencia de acero | 0,44 N/mm | |
Capacidad de estiramiento | 5 % | |
Resistencia a la tracción | 3,38 N/mm | |
Particularidad | Resistente a los rayos UV; resistente a la humedad | |
Aplicación | Recubrir; Sellar; Ribetear; Apantallar; Revestir | |
resistente a altas temperaturas hasta | -55 °C - 155 °C | |
con forro | no | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Humedad del almacén | 50 % | |
Fecha de consumo preferente | 12 mes | |
Color | plateado | |
Longitud | 50 m | |
Anchura | 38 mm | |
Espesor | 0,09 mm | |
Tipo de producto | Cinta adhesiva |
Número de artículo | 083635 38X50 | |
EAN / GTIN | 2050001661425 | |
Número del fabricante | 7100039317 |