Cinta adhesiva de tejido Juego de 4 piezas 38X25

Número de artículo: 083614 38X25
Establecer precio 4 Unidad (0,82 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 4671
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Tejido
Finura de la tela 120 malla
Masa adhesiva Caucho natural
Adherencia de acero 0,35 N/mm
Capacidad de estiramiento 9 %
Resistencia a la tracción 7 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta 140 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 35 °C
Humedad del almacén 50 % - 70 %
Color verde
Longitud 25 m
Anchura 38 mm
Espesor 0,28 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083614 38X25
EAN / GTIN 4042448168450
Número del fabricante 04671-00060-10

Descripción

Ejecución:

La tesa® 4671 tiene un tejido soporte de lana celular, es antirreflectante, fluorescente y apropiada para prácticamente cualquier tipo de aplicación. Se puede romper fácilmente a mano, se puede retirar sin dejar residuos, se adhiere también en superficies rugosas y se puede rotular.
Con la cinta textil tesa® 4671 en colores neón puede superar de forma segura y fiable diversas tareas. Especialmente indicada para marcar diversos elementos o para áreas de eventos.
La cinta textil tesa® 4671 está disponible en colores neón fosforescentes. A menudo, los especialistas la usan para el marcado visible de elementos desplazables o en el curso de diversos eventos. Es apropiada para una gran diversidad de aplicaciones, tales como marcado, fijación, sujeción o agrupación. tesa® 4671 se puede romper cómodamente a mano y rotular fácilmente, no refleja y es maleable. La combinación de tejido recubierto de acrilato y una masa adhesiva de caucho natural proporciona una elevada resistencia a la abrasión. La cinta textil se puede retirar sin dejar residuos y está disponible en los siguientes colores: verde neón, amarillo neón, naranja neón y rosa neón.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop