{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | LOCTITE EA 3450 | |
Base química | Resina epoxi | |
Viscosidad dinámica | 35.000 mPas | |
Densidad | 1,7 g/cm3 | |
Forma | Pasta | |
Tiempo de procesamiento | 300 s | |
Temperatura de procesamiento | -2 °C - 22 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 100 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 4 min - 6 min | |
Resistencia funcional según | 15 min | |
adecuado para material | Metal | |
intersticio máximo | 5 mm | |
Resistencia a la tracción y al cizallamiento | 25 N/mm2 | |
Dureza según Shore A | 68 | |
Color | gris | |
Capacidad | 25 g | |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Tipo de producto | Adhesivo de dos componentes |
Número de artículo | 083260 3450 | |
Número del fabricante | 1886331 |