{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Bidón | |
Contenido | 5 l | |
Color | color ámbar | |
Punto de ebullición | 176 °C | |
Punto de inflamación | 47 °C | |
Solubilidad en agua | indisoluble | |
Propiedades oxidantes | no determinado | |
Viscosidad cinemática | < 1 mm2/s | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación; GHS08: Peligro para la salud | |
Tipo de producto | Aceite multiusos / aceite universal |
Número de artículo | 083005 5 | |
Número del fabricante | 49505 5l |