Extractor de tornillos / tuercas 22 mm

Número de artículo: 082890 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ lado de salida 29,5 mm
Longitud 42 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Adecuado para tornillos M14
Adecuado para anchura de llave 22 mm
Tipo de producto Extractor de tuercas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082890 22
EAN / GTIN 4991644083145
Número del fabricante 4127 22MM

Descripción

Ejecución:

De acero al cromomolibdeno, tenaz. Las estrías helicoidales agudas se aferran a los tornillos/tuercas y pernos agarrotados o defectuosos y los sueltan. Accionamiento en combinación con carraca, mango transversal, etc. Adecuado también para perfiles redondos o tornillos de cabeza con hexágono interior.

Aplicación:

Para desenroscar tornillos, tuercas y pernos agarrotados / defectuosos. También adecuados para perfiles redondos o tornillos de cabeza con hexágono interior.