Extractor de tornillos / tuercas 10 mm

Número de artículo: 082890 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ lado de salida 14,8 mm
Longitud 32 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Adecuado para tornillos M6
Adecuado para anchura de llave 10 mm
Tipo de producto Extractor de tuercas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082890 10
EAN / GTIN 4991644046232
Número del fabricante 3127 10MM

Descripción

Ejecución:

De acero al cromomolibdeno, tenaz. Las estrías helicoidales agudas se aferran a los tornillos/tuercas y pernos agarrotados o defectuosos y los sueltan. Accionamiento en combinación con carraca, mango transversal, etc. Adecuado también para perfiles redondos o tornillos de cabeza con hexágono interior.

Aplicación:

Para desenroscar tornillos, tuercas y pernos agarrotados / defectuosos. También adecuados para perfiles redondos o tornillos de cabeza con hexágono interior.