{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tensión de red | 240 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Suministro de energía | Alimentado en la red | |
Longitud | 145 mm | |
Anchura | 80 mm | |
Altura | 103 mm | |
Tiempo de calentamiento a 280 °C | 9 s | |
Intervalo de temperatura del cabezal de soldadura | 150 °C - 450 °C | |
Peso del soldador sin cable de alimentación | 30 g | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Tipo de producto | Estación de soldadura | |
Consumo de potencia | 80 W |
Número de artículo | 082301 NANOMK2 | |
EAN / GTIN | 4003008153682 |