{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Suministro de energía | Alimentado en la red | |
Longitud | 175 mm | |
Anchura | 150 mm | |
Altura | 105 mm | |
Intervalo de temperatura del cabezal de soldadura | 50 °C - 450 °C | |
Peso sin cable de alimentación | 3 kg | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Tipo de producto | Estación de soldadura | |
Consumo de potencia | 80 W | |
Tensión nominal | 230 V |
Número de artículo | 082301 ICON1MK2 | |
EAN / GTIN | 4003008153699 |