{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Corriente de alumbrado | 100 lm - 1.000 lm | |
Duración ilumin. | 1,5 h - 15 h | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 104 mm | |
Anchura total | 38 mm | |
Altura total | 96 mm | |
Peso | 250 g | |
Tipo de producto | Foco |
Número de artículo | 081451 1000 | |
EAN / GTIN | 5708997362006 |