{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 20 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Consumo de potencia | 7 W | |
Rendimiento lumínico | 7 W | |
Corriente de alumbrado | 621 lm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Bombilla | LED | |
Color luz | blanco frío | |
Temperatura de color | 6.500 K | |
Tipo de producto | Luminaria de máquina |
Número de artículo | 081301 6LED | |
EAN / GTIN | 4003644000111 | |
Número del fabricante | ML1206LED |