{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 24 | |
Tipo | 15N | |
Potencia nominal en estado desenrollado | 2000 (16 A) W | |
Tensión nominal | 250 V | |
Longitud | 325 mm | |
Anchura | 185 mm | |
Altura | 275 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Clase de cable | H07RN-F | |
Estructura de cable | 3G1,5 | |
Material cable | Goma de neopreno | |
Longitud de cable | 15 m | |
Material carcasa | Plástico | |
Tipo de enchufe entrada | E | |
Tipo de producto | Dispositivo enrollador de cables |
Número de artículo | 081195 15N | |
EAN / GTIN | 4003644017003 | |
Número del fabricante | FKBZ15NT |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Dispositivo enrollador de cables para F, B, PL, CZ, Tipo: 15N
a petición
En stock
72 piezas en stock
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
421,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.010 piezas en stock
246,36 €
|
|
Anchura | 185 mm | 192 mm | 175 mm |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | Funcionamiento con alimentación de red | Funcionamiento con alimentación de red |
Clase de protección IP | IP 24 | IP 44 | IP 24 |
Estructura de cable | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 |
Clase de cable | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
Tensión nominal | 250 V | 250 V | 230 V |
Tipo de producto | Dispositivo enrollador de cables | Dispositivo enrollador de cables | Dispositivo enrollador de cables |