{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 44 | |
Tipo | 15B | |
Tensión de red | 250 V | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Clase de cable | H07BQ-F | |
Estructura de cable | 3G1,5 | |
Material cable | Cable blindado | |
Longitud de cable | 15 m | |
Adecuado para países | F; B; PL; CZ | |
Tipo de producto | Cable de prolongación | |
Tipo de enchufe entrada | E |
Número de artículo | 081183 15B | |
EAN / GTIN | 4003644002214 | |
Número del fabricante | FVK15QF |