Bobina de cables completamente de plástico 50R

Número de artículo: 081103 50R
(3,52 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 44

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 44
Tensión nominal 250 V
Potencia nominal en estado desenrollado 3500 (16 A) W
Clase de cable H05RR-F
Estructura de cable 3G1,5
Material cable Goma
Material carcasa Plástico
Color cable negro
Longitud de cable 50 m
Número de tomas de corriente 3
Sistema de diagnóstico existente
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081103 50R
EAN / GTIN 4003644024186
Número del fabricante K7A50GTF

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Bobina de cables de plástico HEDI® compacta y de alta calidad con un diámetro de 250 mm, con características ergonómicas y de seguridad.
  • Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.
  • Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.
  • Se puede montar fácilmente en pared.
Aprobado para el empleo de corta duración al aire libre.

Función:

IP44: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.