Alicate universal en punta con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas negro atramentado 145 mm

Número de artículo: 08 22 145 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 08 22 145 T
EAN / GTIN 4003773080640
Número del fabricante 08 22 145 T
Número L L70010 1795

Descripción

Descripción:

  • Alicates combinados de pequeña potencia con mordazas puntiagudas.
  • Para todos los trabajos comunes de instalación y reparación.
  • especialmente práctico: ideal para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma delgada del cabezal con mordazas cónicas (muy resistentes a la torsión)
  • Superficie de agarre convexa por un lado - para un agarre seguro de piezas planas
  • la ranura fresada en la zona de agarre permite sujetar y extraer con seguridad piezas pequeñas como clavos, pasadores y pernos
  • los fiables y versátiles alicates de punta para los desplazamientos
  • Corte fácil gracias a la articulación de fuerza con relación de transmisión elevada.
  • con filos para alambre blando, semiduro y duro
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 61 HRC
  • larga duración y puntas estables
  • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,0 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 8,0mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 16,0 mm²
  • Protección contra caídas: sí
  • atramentado en negro
  • con manguitos multicomponente, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • pulida
  • Filo de corte con bisel