{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maletín de transporte | |
Quality Dress | HG 2320EKF | |
Consumo de potencia | 2.300 W | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Temperatura del aire | 80 °C - 650 °C | |
Caudal de aire | 150 l/min - 500 l/min | |
Peso | 960 g | |
Ejecución | Surtido | |
Tipo de producto | Soplador aire caliente |
Número de artículo | 078321 351502 | |
Número del fabricante | 351502 |