{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Quality Dress | ASTE 638 | |
Número de carreras | 1.050 min-1 - 2.600 min-1 | |
Potencia máxima de la sierra acero | 10 mm | |
Potencia máxima de la sierra INOX | 6 mm | |
Elevación pendular | modificado | |
Peso | 2,2 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Forma constructiva | Forma de barra | |
Particularidad | guía rígida, aplicable universalmente | |
Hojas de sierra de calar adecuadas | A petición | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078210 723415 | |
Número del fabricante | 72341500230 |