{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | AEG tipo AS 18 V | |
Quality Dress | BEWS18-115BLPX2 | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Intervalo de revoluciones | 8.500 min-1 | |
⌀ máximo de muela | 115 mm | |
Profundidad de corte máxima | 22 mm | |
Peso | 1,97 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 5,6 m/s2 | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077108 BEWS18BLPX | |
EAN / GTIN | 4058546411411 |