Batería de LiHD para llave de impacto incluida, Tipo: 18LTX800

Número de artículo: 074060 18LTX800
Descuento
484,88 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Metabox
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Metabox
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Quality Dress SSW 18 LTX 800 BL
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5,5 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor sin escobillas
Niveles de par de giro 12
Par máximo 800 Nm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 2.575 min-1
Número máximo de golpes 3.300 min-1
par inicial de arranque máximo 1200 Nm
Portaherramientas Cuadrado macho
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Peso sin batería 1,95 kg
Peso incluida batería 2,9 kg
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Destornillador de percusión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 074060 18LTX800
EAN / GTIN 4061792228719
Número del fabricante 602403660

Descripción

Ejecución:

Pares altos para aplicaciones de atornillado de gran resistencia.
Las llaves de impacto de clase LTX están disponibles con un par de giro máximo de 300 Nm, 800 Nm o 1750 Nm. Perfectamente adecuadas para trabajos de atornillado de gran potencia en todas las gamas. También están equipadas con un modo APS (Automatic Power Shift).
  • Aflojar en modo APS: evita que el tornillo o tuerca se caiga reduciendo automáticamente la velocidad después de aflojar.
  • Atornillar en modo APS: evita un atornillado excesivo del tornillo o tuerca apagándose automáticamente después del primer golpe.
Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.
Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.
  • Llave de impacto de alta potencia con cuadrado macho de 1/2 pulgada y 800 Nm.
  • Motor sin escobillas único de Metabo para un progreso de trabajo rápido y la máxima eficiencia en cada aplicación.
  • Par de giro alto combinado con un diseño manejable.
  • Muy potente para aplicaciones de atornillado de alta resistencia.
  • Funcionamiento de bajo retroceso con un par de giro muy alto.
  • Doce niveles de velocidad y par de giro para una amplia gama de aplicaciones.
  • Luz de trabajo integrada para la iluminación del lugar de trabajo.
  • Robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido para una disipación de calor y durabilidad óptimas.
  • Con práctico gancho para el cinturón; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.
  • Baterías LiHD para un rendimiento definitivo, una vida útil muy larga y mayor durabilidad.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de LiHD, cargador y metaBOX.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra