{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Metabox | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Tipo CAS 18 V | |
Quality Dress | SSW 18 LTX 1750 BL | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 5,5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | sin escobillas | |
Niveles de par de giro | 12 | |
Par máximo | 1.750 Nm | |
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 0 min-1 - 1.650 min-1 | |
Número máximo de golpes | 2.450 min-1 | |
par inicial de arranque máximo | 2100 Nm | |
Portaherramientas | Cuadrado macho | |
Portaherramientas dimensiones | 3/4 pul | |
Peso sin batería | 3 kg | |
Peso incluida batería | 4 kg | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Tipo de producto | Destornillador de percusión |
Número de artículo | 074060 18LTX1750 | |
EAN / GTIN | 4061792202429 | |
Número del fabricante | 602402660 |