{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Quality Dress | GLI 18-2200C | |
Clase de protección IP | IP 64 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 2.200 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 300 lm | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 18 V | |
Peso sin batería | 1.900 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 073205 GLI182200C | |
EAN / GTIN | 3165140953832 | |
Número del fabricante | 0601446501 |