{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | M12FVCL-0 | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 12 V | |
Volumen de depósito | 6,1 l | |
Longitud tubo flexible de aspiración | 0,5 m | |
Caudal | 1.275 l/min | |
Peso sin batería | 4,5 kg | |
Tipo de producto | Aspirador en seco y en húmedo |
Número de artículo | 070230 M12FVCL-0 | |
EAN / GTIN | 4058546341190 | |
Número del fabricante | 4933478186 |