Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 18V-1000 C.

Número de artículo: 06019J8000
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019J8000
EAN / GTIN 4059952509785
Número del fabricante 06019J8000
Número L L00590 1425

Descripción

Descripción:

  • Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 18V-1000 C La llave de impacto giratoria GDS 18V-1000 C Professional de 1/2 pulg con tecnología BITURBO sin escobillas y modos de funcionamiento ajustables ofrece un rendimiento total para tareas exigentes
  • Su tecnología sin escobillas BITURBO combina un fuerte par de apriete de 1,000 Nm y un par de ruptura de 1,600 Nm, y está totalmente optimizado para ProCORE18V baterías
  • Dos modos de funcionamiento estándar en la interfaz de usuario, el modo de metal y el modo de madera , para evitar la rotura de las cabezas de los pernos y la pérdida de los pernos o tuercas metálicos reduciendo la velocidad o desactivando la llave de impacto giratoria
  • Cada modo se puede configurar individualmente a través de la aplicación Bosch Toolbox
  • Para mayor flexibilidad y control, esta llave de impacto giratoria inalámbrica está equipada con tres ajustes de velocidad/par diferentes
  • El GDS 18V-1000 C PROFESSIONAL es adecuado para trabajos exigentes y es la opción adecuada para apretar y apretar tornillos y tuercas metálicos alojamiento hasta M 24 en una variedad de áreas de trabajo, desde estructuras de acero hasta montaje de tuberías y mantenimiento de vehículos o cuando se utilizan tornillos/pernos de anclaje en estructuras de madera
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V; utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia
  • El GDS 18V-1000 C PROFESSIONAL cuenta con protección electrónica de celdas , protección electrónica del motor , indicador LED de estado de la herramienta, clip de almacenamiento y portaherramientas de 1/2 pulg con anillo de retención

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Par, máx.: 1000 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 1ª etapa: 0/350 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 2ª etapa: 0/650 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 3ª etapa: 0/1000 Nm
  • Rangos de par: 3
  • Peso sin batería: 2,9 kg
  • Velocidad en vacío (2ª etapa): 0-1300 min-1
  • Velocidad en vacío (3ª etapa): 0-1750 min-1
  • Rango de ajuste del par, min./max. Etapa): 0-2600 bpm
  • Velocidad de carrera: 0-2600 bpm
  • Diámetro de los tornillos: M 14 - M 24
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 13,5 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 86 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 240 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 222 mm
  • Montaje de la herramienta: cuadrado de 1/2''

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra