Destornillador para tabiquería seca GTB 6-50

Número de artículo: 06014A2002
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06014A2002
EAN / GTIN 4053423239751
Número del fabricante 06014A2002

Descripción

Descripción:

  • Atornillador para tabiquería seca GTB 6-50
  • El GTB 6-50 Professional es un atornillador para tabiquería seca para aplicaciones generales
  • Con su velocidad de motor de 5.000 min-¹
  • es ideal para atornillar un gran número de tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
  • Gracias a sus 650 W de potencia
  • puede atornillar tornillos de hasta 6 mm de diámetro
  • No es necesario retirar el tope de profundidad retráctil para desatornillar los tornillos
  • Esto hace que el trabajo sea rápido y sencillo
  • ya que el ajuste de profundidad permanece invariable
  • El atornillador para tabiquería seca es compatible con los cargadores profesionales de Bosch
  • que hacen que el trabajo sea el doble de rápido
  • La GTB 6-50 Professional es ideal para atornillar paneles de yeso a montantes de acero o madera para construir paredes y techos
  • Es compatible con los cargadores profesionales de Bosch
  • Maletín en L
  • 1 x punta de destornillador Ph 2
  • portapuntas magnético

Característica:

  • Diámetro del tornillo de perforación: 6,0 mm
  • Par, máx. (caída suave del tornillo): 12 Nm
  • Peso: 1,4 kg
  • Velocidad en vacío: 0 - 5000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 650 W
  • Diámetro del tornillo, máx. : 6,0 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [tornillos]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [tornillos]: 1,0 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 68 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 190 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 283 mm
  • Soporte de la herramienta: 1/4'' hexagonal Uni sin bloqueo de la broca

Volumen de suministro:

  • Estuche L
  • 1 x puntas de destornillador (puntas) Ph 2
  • soporte magnético para puntas
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra