• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Localizador GMS 120-27 con bolsa; 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Número de artículo: 0601081700
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
Número de artículo 0601081700
EAN / GTIN 4053423255331
Número del fabricante 0601081700

Descripción

Descripción:

  • Localizador GMS 120-27
  • Cuando taladre en la pared, querrá realizar el trabajo y estar seguro de que no chocará con un obstáculo
  • Nuestro localizador GMS 120-27 Professional permite localizar objetos de forma sencilla e intuitiva
  • Los resultados de la localización se muestran mediante un indicador de señal en la pantalla y el orificio de marcado codificado por colores
  • El localizador de fácil manejo ofrece una sencilla selección de modo, y el orificio de marcado le permite marcar exactamente dónde se han localizado los objetos
  • El robusto GMS 120-27 ha sido desarrollado para las duras obras de construcción, y está equipado con protección IP54 contra polvo y salpicaduras y una carcasa de goma que absorbe los golpes
  • Nuestro localizador profesional GMS 120-27 ayuda a detectar y localizar metales, líneas eléctricas y vigas de madera en paredes de yeso
  • Ubicar objetos en las paredes antes de taladrar hace que el trabajo sea más seguro, especialmente durante los trabajos de renovación cuando hay que localizar armarios, cocinas equipadas, fregaderos, lavabos, vigas de madera, etc, cocinas empotradas, fregaderos, calderas y sistemas de calefacción o al instalar sistemas de aire acondicionado y rociadores
  • Este localizador no sólo determina el centro del objeto localizado, sino que también indica sus propiedades materiales como metal magnético o no magnético, un cable con corriente o material no metálico
  • Bolsillo
  • 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Característica:

  • Dimensión de anchura: 113 mm
  • Dimensión altura: 78 mm
  • Dimensión longitud: 208 mm
  • Peso bruto: 0,668 kg
  • Peso neto: 0,24 kg
  • Volumen: 1,833 dm3