testo 316-4 set 2 - Detector de fugas para amoniaco (NH3)

Número de artículo: 0563 3165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Agente de comprobación de grietas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0563 3165
EAN / GTIN 4029547012792
Número del fabricante 0563 3165
Número L L40550 156

Descripción

Descripción:

Las fugas en un sistema de refrigeración tienen consecuencias muy graves: se reduce la capacidad de refrigeración necesaria y, en el peor de los casos, el sistema puede sufrir daños. Esto puede causar daños medioambientales y suponer un coste innecesario para el cliente. Por eso es tan importante que pueda detectar incluso las fugas más pequeñas de forma rápida y fiable, por ejemplo, con el detector de fugas testo 316-4. Ventajas del detector de fugas testo 316-4 set 2
  • Ideal para amoníaco:el detector de fugas testo 316-4 (set 2) es un detector de fugas rápido y fiable para amoníaco
  • Práctica tecnología de sensores:gracias a la monitorización permanente de los sensores, las averías o contaminaciones se muestran en la pantalla. En caso de suciedad, el sensor del detector de fugas puede limpiarse fácilmente y vuelve a estar listo para su uso. Su cuello de cisne flexible permite colocarlo cerca de la tubería o del lugar de medición
  • Alta sensibilidad:Con una sensibilidad muy alta de ˂3g/a según EN 14624, el detector de fugas puede detectar incluso las fugas más pequeñas. Las fugas máximas se indican mediante la función de puntero de arrastre – lo que facilita la localización de fugas
  • Funciones de aviso fiables:una señal acústica indica que se ha detectado una fuga. La pantalla también cambia de verde a rojo. Además, los auriculares incluidos en el set permiten utilizar el detector de fugas testo 316-4 en entornos ruidosos