testo 552 - Vacuómetro digital con Bluetooth®

Número de artículo: 0560 5522
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Registrador de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0560 5522
EAN / GTIN 4029547016301
Número del fabricante 0560 5522
Número L L40540 380

Descripción

Descripción:

El testo 552 es un vacuómetro digital de alta precisión diseñado para proporcionarle lecturas absolutamente fiables. Dispone de todas las funciones de medición que necesita para evacuar sistemas refrigerantes y bombas de calor, y está fabricado para durar y ser lo suficientemente resistente como para soportar algún que otro golpe
  • A través de una interfaz Bluetooth, el testo 552 se conecta con la aplicación testo Smart App en su smartphone o tableta. Esto le permite monitorizar la presión absoluta alcanzada durante la evacuación de forma cómoda e inalámbrica. Además, los resultados de la medición pueden documentarse rápidamente en la App y enviarse por correo electrónico
  • El vacuómetro digital testo 552 - ámbitos de aplicación
  • La evacuación es uno de los pasos más importantes a la hora de instalar o reiniciar sistemas de refrigeración o aire acondicionado: los gases extraños, la humedad y los aceites deben eliminarse correctamente. Es entonces cuando debe medirse la presión absoluta de un sistema
  • Y eso es exactamente para lo que está diseñado el vacuómetro digital testo 552: el medidor le proporciona información muy precisa sobre el estado de deshumidificación del sistema y es capaz de medir incluso las presiones absolutas más pequeñas de forma absolutamente fiable. Esto significa que siempre podrá respetar las especificaciones del fabricante. Una alarma visual avisa inmediatamente cuando se ha superado un umbral
  • Y como el vacuómetro digital tiene la clasificación IP42 (resistente al agua y a la suciedad), es prácticamente impermeable a la humedad y la suciedad.