851/4 Z SB Puntas Phillips, PH 2 x 152 mm

Número de artículo: 05136306001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05136306001
EAN / GTIN 4013288213846
Número del fabricante 05136306001
Número L L60020 4449

Descripción

Descripción:

  • Punta de alta calidad para tornillos Phillips.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para los porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 851/4 Z SB bits, PH 2 x 152 mm