851/1 RZ Puntas Phillips, PH 2 x 25 mm

Número de artículo: 05135009001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05135009001
EAN / GTIN 4013288032799
Número del fabricante 05135009001
Número L L60020 2922

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de construcción prefabricada.
  • Con un vástago de diámetro reducido para trabajos de uniones atornilladas a mayores profundidades.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Con la caña de la punta de diámetro reducido
  • Asegura que el tornillo se hunde en el material sin dañar la superficie
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 851/1 RZ bits, PH 2 x 25 mm