851/4 BTZ Puntas Phillips, PH 3 x 50 mm

Número de artículo: 05059554001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05059554001
EAN / GTIN 4013288034595
Número del fabricante 05059554001
Número L L60020 2431

Descripción

Descripción:

  • Puntas BiTorsion para tornillos Phillips con zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga.
  • De esta forma se consigue un aumento significativo de la vida útil del producto.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 851/4 BTZ bits, PH 3 x 50 mm