894/4/1 K Porta-Puntas Universal, 1/4″ x 51 mm

Número de artículo: 05053522001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable de soporte de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05053522001
EAN / GTIN 4013288017512
Número del fabricante 05053522001
Número L L60020 22

Descripción

Descripción:

  • Porta-puntas universal para la toma de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Con sistema de cambio rápido para un cambio ultrarrápido de las puntas.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para máquinas destornilladoras con toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Porta-puntas universal para puntas de 1/4″
  • Con sistema de cambio rápido para un cambio veloz de las puntas
  • Versión no magnética
  • Versión corta
  • Con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 894/4/1 K Universal Bit Holder, 1/4″ x 51 mm