Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB, TX 30 x 154 mm

Número de artículo: 05004436001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004436001
EAN / GTIN 4013288220998
Número del fabricante 05004436001
Número L L60020 4858

Descripción

Descripción:

  • Varilla VDE para el sistema de mango Kraftform Kompakt/varillas intercambiables, para un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial.
  • Herramientas probadas una por una según la norma IEC 60900.
  • Se realizan pruebas individuales a 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.

Ventaja:

  • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos TORX®
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
  • Para un cambio ultra-rápido sin herramienta especial

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB, TX 30 x 154 mm