Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 2 x 154 mm

Número de artículo: 05003452001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003452001
EAN / GTIN 4013288104168
Número del fabricante 05003452001
Número L L60020 2334

Descripción

Descripción:

  • Varilla VDE para el sistema de varillas/mangos intercambiables Kraftform Kompakt VDE para un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial.
  • Se trata de herramientas probadas de forma individual en un 100 % según IEC 60900.
  • Prueba individual a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • La punta Wera Black Point ofrece gran exactitud de encaje y una protección anticorrosiva óptima.

Ventaja:

  • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE adecuada para tornillos Pozidriv
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
  • Para un cambio ultra-rápido sin herramienta especial

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 2 x 154 mm