Descripción:
Norma: ISO 9493
Rango de medida: 1,5 mm
Carrera / vuelta: 0,5 mm
Escala circular: 0 ÷ 25 ÷ 50
Fuerza de medida: 0,35 N
Resolución: 0,01 mm
Error de indicación en el rango de medida (MPEe, varilla reentrante): 10 µm
Error de indicación sobre el rango de medición total (MPEtot, varilla entrante y saliente): 13 µm
Error de indicación en 1/10 de vuelta (MPEp 1/10): 3 µm
Error de indicación en 1/2 vuelta (MPEp 1/2): 5 µm
Error de indicación en 1 vuelta (MPEp 1): 6 µm
Repetibilidad del error de indicación (MPEr): 3 µm
Hystérésis de l'erreur d'indication (MPEh): 3 µm
Carcasa: metálica
Contacto de bola: metal duro
Esfera giratoria
Sentido de lectura: horario
Dimensiones:
Rosca contacto: M1,6
Esfera, Ø: 40 mm
Longitud contacto: 18 mm
Incluido en la entrega:
Comparador con contacto de bola Ø 2 mm montado
Llave de montaje del contacto
Varilla de fijación rígida Ø 8 mm
Varilla de fijación rígida Ø 4 mm
Informe de medición